Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの プレセット形
1/4DR.空転式トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48673085
品番
TRS-2210/
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ
設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。
収納便利なブローケース入り
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
255
質量(g)
478
差込角(mm)
6.35
ケース寸法(mm)
75×310×65
最小目盛(N・m)
0.1
測定範囲(N・m)
2〜10