Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの プレセット形
3/8DR.空転式トルクレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48673094
品番
TRS-3525/
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ
設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。
収納便利なブローケース入り
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
318
質量(g)
548
差込角(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
80×398×70
最小目盛(N・m)
0.1
測定範囲(N・m)
5〜25