Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの 絶縁トルクレンチ
3/8SQ 絶縁トルクレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48673146
品番
EW3525
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
266
質量(g)
712
寸法D(mm)
44
寸法T(mm)
63
測定範囲(N・m)
5〜25
注意
※ご使用の際には必ず絶縁手袋を併用してください。
※ご使用の前に必ず工具を点検し、絶縁被覆や工具本体に破損がみられる場合には直ちに使用を中止してください。