Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの デジタルトルクレンチ
差替え式デジタルトルクレンチ&ギアラチェット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48673164
品番
WPC-085GSS
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。
貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。
1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容
ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN
質量(kg)
1.7
対辺寸法(mm)
19
最小目盛(N・m)
0.1
測定範囲(N・m)
4.2〜85