両端加工ラックギヤ LRW

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48673467 品番 LRW1520
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モジュール1.5 歯数435 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 かみあい高さPH(mm)18.5 圧力角(°)20 高さH(mm)20 仕様両端面/加工済 歯形並歯 歯面仕上げ切削 質量(kg)4.5 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 全長L(mm)2049.88 表面接線荷重(N)2059

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48673476
2024-06-23
用途:
JIGに使用
製造業

WEBの商品説明に必要情報がきちんと記載されていて、選定時役に立ちました。メーカーのカタログへの紐付け(リンク)がされているとより便利になると思います。

対象商品:
48673476
2022-02-08
用途:
柚子の搾り機に使用します

重量が半減すれば使いやすいですねー
アルミニウムでも出来ますか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする