寸法A(mm)18
寸法B(mm)8
寸法C(mm)24
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)8.6
寸法H(mm)294
ストローク(mm)150
最小長(mm)325
最大長(mm)475
材質(シリンダ)STKM12BEC(機械構造用炭素鋼管)、(ロッド)S35C、(ブッシュ)ポリアセタール樹脂(白)、(ガス)窒素ガス
質量(g)262
表面処理(シリンダ)焼付塗装(黒つや消し)、(ロッド)ガス軟窒化処理
適合ブラケットGSB8A、GSB8B、GSB8C、GSB8D、GSB8E
寸法GR10
ガス反力(N)(20℃最大長-10mm時)245、(20℃最大長-()mm時)382(140)