※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20-N-01-A1K ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC 48674038 ISE20-N-01-A1K ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC 48674038 ISE20-N-01-A1K ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC 48674038

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1 注文コード48674038 品番ISE20-N-01-A1K
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は定格圧力範囲など3393種類から選べます 他の種類を見る
仕様特殊仕様:なし オプションリード線無し、(A1)ブラケットA(垂直取付)、(K)取扱説明書+校正証明書 配管形式R1/8 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 表示単位単位切替機能付 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1 設定最小単位(MPa)0.001
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.64MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする