Arduino Due

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48675068 品番A000062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。

種類工作キット メモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能) 仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz 動作電圧3.3V 入力電圧(V)7〜12(推奨)、7〜20(定格範囲)
注意
※他のArduinoボードと異なり、電源電圧は3.3Vです。5Vで駆動するシールドを差し込むとArduino Dueが壊れる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48675068
2020-12-10
用途:
開発
株式会社T-ROBO 様 (製造業)

動作も安定しており、大変満足に使用できています。
改善点等は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする