小型ブレッドボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48675147 品番KH-102N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

IC、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ジャンプワイヤーなどのリード線を差し込むだけで実験回路が完成する、ハンダ付け不要のブレッドボードです。

種類片面 ピッチ(mm)4 材質(基板)ABS 板厚(mm)10 基板寸法(縦×横)(mm)60×80 穴数390
注意
※ジャンプワイヤー別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48675147
2017-11-01
用途:
実験用
製造業

反りもなく良い製品です、粗悪のものは反りが発生して使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする