VベルトA形(スタンダード)

(30件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(mm)585 呼び番号23インチ 注文コード48675673 品番A23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は有効ピッチ周長さ・呼び番号など124種類から選べます 他の種類を見る

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9 有効ピッチ周長さ(mm)585 呼び番号23インチ 種別A 材質(ベルト)ゴム 質量(kg)0.067 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜70 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 ベルト形A
関連資料:(0.75MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
ボール盤のメンテナンス
株式会社C・R・D 様 (サービス業)

少しきつめでしたがベルト交換完了しました。テンショナーで調整出来ましたので満足です。

対象商品:
06734086
2022-12-20
用途:
機械のメンテナンス時
祐宝丸 様

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
48675856
2018-04-26
用途:
農業用揚水ポンプの駆動用として使用
農・林・水産業

国産ベルトより安く耐久性も同等(野外で1年使用で問題無い)なので他の農機具も今後、順次交換予定。

対象商品:
48676163
2017-04-21
用途:
コンプレッサーのベルト交換

モノタロウさんで買うベルトは、国産でも安いが、これは、それよりもかなり安く、2回目の購入です。ただ、いつも4、5年使っていたベルトが、今回は、1年でダメになりました。張りが少し弱かったかもしれないので、もう一回使ってみます。

対象商品:
48675813
2017-05-20
用途:
ファンベルト
J・ホテルりんくう 様 (サービス業)

定期的に購入しています。空気換気用のファンベルトに利用しています。

対象商品:
06734016
2016-04-30
用途:
カッター駆動
飲食業

よかった

対象商品:
06734594
2014-09-16
用途:
ファンベルト交換

某有名メーカーと何ら変わりの無いベルトです。
この価格でこのクオリティの高さはあり得ないですね。
色んなベルトを使用する私にとっては、かなり重宝いたします。
今後も型番のちがうベルトや軍手など購入させて頂きます。

対象商品:
06734314
2013-09-07
用途:
工場用現場の動力機械にて使用

価格的に安い商品ですが国産の他社のメーカーなどと比べると若干丈夫に出来ているようなきがします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする