VベルトB形 (レッド)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48677588 品番 RB28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 有効ピッチ周長さ(mm)712 呼び番号28インチ 種別B 材質(ベルト)ゴム 質量(kg)0.132 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30〜90 ベルト長さ(mm)711 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)125 ベルト形B
関連資料:(0.8MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
農業機械のコンバインのベルト交換
津々良農園 様 (農・林・水産業)

バルトに亀裂が入った為交換使用しました。商品に問題
はありません
大変満足しています。次回もお願い致します。

対象商品:
48677597
2022-08-31
用途:
除雪機のメンテナンス
その他業種

古い除雪機のVベルト交換に
この商品は価格がリーズナブルで大変重宝してます。品質も特に悪そうな事なく、いいんでないかい。

対象商品:
48677877
2022-11-19
用途:
機械の伝導
大角水産 様 (農・林・水産業)

日本の有名メイカーの物と変わりないと思います、価格が安い

対象商品:
48677877
2021-10-07
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このXベルトは耐久性がとてもよく通常のベルトより長持ちします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする