VベルトB形 (レッド)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(mm)1728 有効ピッチ周長さ(inch)68 注文コード48677904 品番RB68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効ピッチ周長さなど77種類から選べます 他の種類を見る

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 有効ピッチ周長さ(mm)1728 有効ピッチ周長さ(inch)68 種別B 材質(ベルト)ゴム 質量(kg)0.321 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30〜90 ベルト長さ(mm)1727 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)125 ベルト形B
関連資料:(0.8MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48677904 RB68 05802456 RB61 VベルトB形 (レッド) バンドー化学 VベルトB形 (レッド) バンドー化学 1本 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48677904 RB68 08598021 RB68 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
農業機械のコンバインのベルト交換
津々良農園 様 (農・林・水産業)

バルトに亀裂が入った為交換使用しました。商品に問題
はありません
大変満足しています。次回もお願い致します。

対象商品:
48677597
2022-08-31
用途:
除雪機のメンテナンス
その他業種

古い除雪機のVベルト交換に
この商品は価格がリーズナブルで大変重宝してます。品質も特に悪そうな事なく、いいんでないかい。

対象商品:
48677877
2022-11-19
用途:
機械の伝導
大角水産 様 (農・林・水産業)

日本の有名メイカーの物と変わりないと思います、価格が安い

対象商品:
48677877
2021-10-07
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このXベルトは耐久性がとてもよく通常のベルトより長持ちします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする