曜日別特売
RB89 VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48678096

RB89 VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48678096
RB89 VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48678096

VベルトB形 (レッド)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び番号89インチ
89インチ
28インチ
31インチ
33インチ
35インチ
37インチ
38インチ
42インチ
43インチ
45インチ
46インチ
47インチ
50インチ
51インチ
52インチ
53インチ
54インチ
55インチ
56インチ
57インチ
58インチ
59インチ
60インチ
61インチ
62インチ
63インチ
64インチ
65インチ
66インチ
67インチ
69インチ
70インチ
71インチ
72インチ
73インチ
74インチ
75インチ
76インチ
77インチ
78インチ
79インチ
80インチ
81インチ
82インチ
84インチ
85インチ
86インチ
87インチ
88インチ
90インチ
91インチ
92インチ
93インチ
95インチ
96インチ
97インチ
98インチ
99インチ
100インチ
102インチ
108インチ
110インチ
111インチ
114インチ
115インチ
120インチ
135インチ
159インチ
160インチ
ベルト長さ(mm)2261
2261
711
787
838
889
940
965
1067
1092
1143
1168
1194
1270
1295
1321
1346
1372
1397
1422
1448
1473
1499
1524
1549
1575
1600
1626
1651
1676
1702
1753
1778
1803
1829
1854
1880
1905
1930
1956
1981
2007
2032
2057
2083
2134
2159
2184
2210
2235
2286
2311
2337
2362
2413
2438
2464
2489
2515
2540
2591
2743
2794
2819
2896
2921
3048
3429
4039
4064
有効ピッチ周長さ(mm)2261
2261
712
788
839
889
940
966
1067
1093
1143
1169
1194
1270
1296
1321
1347
1372
1397
1423
1448
1474
1499
1524
1550
1575
1601
1626
1651
1677
1702
1753
1778
1804
1829
1855
1880
1905
1931
1956
1982
2007
2032
2058
2083
2134
2159
2185
2210
2236
2286
2312
2337
2363
2413
2439
2464
2490
2515
2540
2591
2744
2794
2820
2896
2921
3048
3429
4039
4064
内容量1本注文コード48678096品番RB89
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

ベルト上幅(mm)
16.5
ベルト高さ(mm)
11
有効ピッチ周長さ(mm)
2261
呼び番号
89インチ
種別
B
材質
(ベルト)ゴム
質量(kg)
0.42
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-30~90
ベルト長さ(mm)
2261
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
125
ベルト形
B
関連資料:(0.8MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 農業機械のコンバインのベルト交換
津々良農園 様(農・林・水産業)

バルトに亀裂が入った為交換使用しました。商品に問題
はありません
大変満足しています。次回もお願い致します。

対象商品 : 48677597
2022-08-31
用途: 除雪機のメンテナンス
その他業種

古い除雪機のVベルト交換に
この商品は価格がリーズナブルで大変重宝してます。品質も特に悪そうな事なく、いいんでないかい。

対象商品 : 48677877
2022-11-19
用途: 機械の伝導
大角水産 様(農・林・水産業)

日本の有名メイカーの物と変わりないと思います、価格が安い

対象商品 : 48677877
2021-10-07
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業 様(サービス業)

このⅤベルトは耐久性がとてもよく通常のベルトより長持ちします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする