曜日別特売
HH01GD HARDY マルチマウントブレース ラフアンドロード 48679986

HARDY マルチマウントブレース

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード48679986品番HH01GD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クランプ部はヒンジ式で開閉するので、マスターやスイッチ類を外すことなく5mmヘキサゴンレンチで簡単装着可能。ブレースとしてハンドルの剛性アップ以外にも、マウントスペースとして、P.A.S.対応ポーチ、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付けに便利です。

ゴールドサイズ22Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48679995
2020-02-11
用途: アクセサリーとして
飲食業

PCXに使用。jf81のハンドル形状の関係で多少ブレースがぐらつきますが、白のタイラップでごまかしています。長さが調整できるブレースならぴったりつくのでしょうね。もちろん商品には何ら問題ありません。付けやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 48679995
2018-07-28
用途: ナビ取り付け用
その他業種

製品は可も無く不可も無く普通です。バイクのハンドルに取付けた場合、ハンドルの太さによりネジ部分が完全に閉じなくなる為、バーに遊びが出来ました。自分は、ゴムをワッシャー状に挟みグラツキを抑えて使用しました。

1が参考にしています
2018-05-25
用途: PCXへ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなくのシンプルな
デザインです。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする