コンパクトACアダプタ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48680853 品番 WL-12050Z
参考基準価格(税別)¥1,294 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。

定格出力DC12V±5% 0.5A(max.) ケーブル長(m)約1.8 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約28×48×26.8 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 定格出力電流(A)0.5(max.) 極性センタープラス(+) 定格出力電圧(V)DC12±5% プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100〜240V(50/60Hz) プラグ内径(Φmm)2.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
電源として

0.5Aは少し心許ないが、コンパクトで真っ直ぐ差せる形状が良く購入。

対象商品:
48680853
2025-06-06
用途:
電子機器の電源
フィットテック 様

光ファイバーアンプの電源で使用しています。不具合なく、安定して使えています。

対象商品:
48680853
2022-04-10
用途:
基板の検査装置の電源として使用

文字通り、コンパクトで軽く、扱いやすく、使わないときの収納も簡単。
ただ、線が貧弱で長持ちするか少し心配。

5人が参考にしています
対象商品:
48680853
2021-03-13
用途:
計測器電源の供給用
サービス業

計測回路を組むのに外部電源が必要になり、このアダプタを、ほかの用途も含め2個購入しました。
多くの方のレビューが大変参考になり、この製品にして正解でした。供給側のDCジャックとしてマル信無線電機製のMJ−14を同時に購入しましたが、ピッタリ合いました。
他の方が書いておられるように、思いのほかコンパクトで驚きました。また、リード線は細くても硬くしっかりしていますので、私の場合は設置して動かすことはないので、逆に安心です。

5人が参考にしています
対象商品:
48680853
2021-02-23
用途:
自作装置の電源として使用
TGT 様 (製造業)

小型で邪魔にならず、自作機器の電源として重宝している。以前は1Aの物を使用していたが簡単な電子回路なので、この容量で十分でした。

2人が参考にしています
対象商品:
48680853
2021-01-14
用途:
木材加工
製造業

自作トリマーテーブル用LED照明の電源として使用。
以前ボール盤用のLED照明電源としてこの手のアダプタを使用したことがあり、コンパクトに収まっていい具合でした。

対象商品:
48680853
2021-01-30
用途:
秤の電源
株式会社丸一ゴム製作所丸森工場 様

ジャックのサイズ等、問題なく、コストパフォーマンス最高です。

対象商品:
22291596
2020-09-02
用途:
電子機器への給電
製造業

思っていた以上にコンパクトで使用するもかさばらず良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする