千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
アセチレン用調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体/C3771B、ダイヤフラム/CR、シート/C3604B
一次側圧力(MPa)
0〜4.0
注文コード
48681343
品番
スタウト
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・一次側圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フリースライドN式
材質
本体/C3771B、ダイヤフラム/CR、シート/C3604B
質量(kg)
1.43
使用温度(℃)
-10〜40
適合ガス
アセチレン
口形状
入口/フリースライド枠式、出口/M16×1.5(左)
使用ガス
アセチレン
標準流量(m
3
/h)
7(標準状態 P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)
0〜4.0
調整圧力(MPa)
0.01〜0.098
入口圧力(MPa)
2.6以下
二次側圧力(MPa)
0〜0.2
商品説明動画
参考になった