携帯用ガス溶断器セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48682637 品番ニューチヨパック
参考基準価格(税別)¥406,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

溶接、切断作業にこれ一台!
あらゆる現場へ持ち運び簡単です。
作業環境の改善に一役

セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個 質量(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
注意
※容器にはガスを充填しておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする