小円ガス切断機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48683285 品番オートスパイダー250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

H型鋼の穴あけに最適です。
軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。
横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。
火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48683285 オートスパイダー250 73784218 オートスパイダー250 小円ガス切断機 千代田精機 小円ガス切断機 千代田精機 1台 419,800 税込461,780 アセチレン用です。
48683285 オートスパイダー250 73784227 オートスパイダー250 小円ガス切断機 千代田精機 小円ガス切断機 千代田精機 1台 419,800 税込461,780 プロパン用です。
48683285 オートスパイダー250 73784236 オートスパイダー250 小円ガス切断機 千代田精機 小円ガス切断機 千代田精機 1台 419,800 税込461,780 エチレン用です。
48683285 オートスパイダー250 73784245 オートスパイダー250 小円ガス切断機 千代田精機 小円ガス切断機 千代田精機 1台 419,800 税込461,780 天然ガス用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする