バイク用テールボックス 52L

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48685273 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。

容量(L)52 用途バイク用。荷物の収納に。 付属品キー2個 質量(kg)4.3 タイプ固定式 外形寸法(mm)600×470×320 最大積載量(kg)5
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※使用例で収納されているヘルメットや手袋、レインコートは付属しておりません。
※荷台無いバイクには取り付けできません。
※バイクに荷台キャリアが無い車両には取付できません。無理に取付は行わないでください。
※取付には別売のプラスドライバーや六角レンチ、スパナが必要です。
※フルフェイスやヘルメットのサイズや形状によっては入らない場合もございます。無理に入れるとフルフェイスやヘルメットに傷がはいる場合があるので収納の際はよくご確認ください。
※ナットはゆるみ止めのロックナットになっていますので、工具を使用して締め付けるようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
バイク用

シート下の容量が小さいので追加です。
通勤時の荷物が多いので…!
普段の買い物時もかなり役立ってます。
容量も最初は大きすぎるかな〜?と思いましたが
これにして正解でした。
大は小を兼ねる! 良くわかりました。

対象商品:
48685273
2025-10-30
用途:
大容量でバックレスト付きのボックス

タンデム時の後方への転落リスクを避けるため、バックレスト付きのリアボックスを探していました。
モノタロウでは送料込みで、かなりの格安でしたので助かりましたし、品物もしっかりしていたので今後に期待します。

2025-10-31
用途:
バイクに積載
運輸・通信業

通勤用のバイクに積載。
フルフェイスとカッパを入れて使用
鍵を使って蓋をロック解除するのでキーの閉じ込めの可能性がある

対象商品:
48685273
2024-12-17
用途:
125ccスクーターに取付。
運輸・通信業

ちょっと大きいですが、ヘルメットや冬の嵩張る衣類を充分に入れる事が出来ます。たくさん買い物して帰る事が出来ます。

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
原付バイクのヘルメット収納

今回、2個目の購入です。非常に大きくヘルメット2個を収納できます。
スーパーカブにつけましたが、乗車時腰のあたりから背中にかけてクッションが
付いており、運転が楽です。取り外しネジを回すだけで外せます。強いて言えば
上部ふたの面に小物を収納できるようなものがあると便利でかなぁと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-24
用途:
普段使いのスクーターに装着

大容量で作りもブランド品と遜色なく価格も安いので満足です。

対象商品:
48685273
2024-06-29
用途:
鉱物採取ツーリング
松山技研工業 様

前の物はヘルメット1個が入る大きさだったが、これだと荷物も入り20kg迄暗いの鉱物も入れて帰れる。採取道具や着替えも入って、大変重宝している。

3人が参考にしています
対象商品:
48685273
2024-04-06
用途:
通勤用、ツーリング用
その他業種

原ニバイクに取り付け。第一印象 デカい引くほどデカい
が仕事用バックとランチボックス+αを収納するためにはこれくらい必要。
リアキャリアに取り付け、ネジが長い、金具はまぁ欲を言えば違う形L型とかついていると良い。質感もまぁまぁ。耐久性はこれから。
コスパの良い商品かと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする