ウォールキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48686742 品番WC-65-W
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

割形設計のため作業性に優れています。
FP、FPWシリーズに取り付け可能。
つめを折ればビス穴になります。
柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。

呼び65 色調ホワイト 材質PP 寸法A(mm)117 寸法D(mm)66.5(外径) 寸法B(mm)98 寸法C(mm)62(内径)
注意
※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48686742
2020-09-30
用途:
エアコンのスリーブの外壁に
製造業

まだ使用しておりませんが、しっかりとした作りで4点のビス留めが出来るので良い商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする