PDコーナー90°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48686785 品番PDE-140-I
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
アイボリー 用途90°曲がり 種類エルボ 寸法A(mm)154 寸法D(mm)40 寸法B(mm)150 寸法C(mm)203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする