因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
PDダクト ウォールプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48686855
品番
PWP-140N-I
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
アイボリー
用途
壁貫通部処理プレート
種類
ウォールカバー
寸法A(mm)
149
寸法D(mm)
470
寸法B(mm)
184
寸法C(mm)
208
注意
※化粧パッキンは止水構造ではありません。