HPA-RO1 撥水ペーパーロール HEADS(ヘッズ) 48687696 HPA-RO1 撥水ペーパーロール HEADS(ヘッズ) 48687696 HPA-RO1 撥水ペーパーロール HEADS(ヘッズ) 48687696

撥水ペーパーロール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48687696 品番HPA-RO1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

片面(内側)に撥水加工を施したペーパーロールです。定番の赤色からスモーキー、ダークカラーまで使いやすいカラー展開でおすすめです。

幅(mm)650 厚さ(g/m2)50 材質マット紙 仕様片面撥水加工(内側) 1巻長さ(m)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48687766
2023-03-30
用途:
紙箱の製作
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

撥水加工側もスプレー糊で固定できるので、有難いです。耐水性だけでなく、艶やかなコーティング効果もあれば、紙箱の高級感がもっと出るように思う。花束の包装紙を想定しているようだが、もっと広い用途が期待できる。

対象商品:
48687757
2020-11-18
用途:
ラッピングに使用
y.a Dream 様 (サービス業)

シンプルだけどオシャレなラッピングに変わり購入して大満足です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする