曜日別特売
HPA-RO8 撥水ペーパーロール HEADS(ヘッズ) 48687766

 

HPA-RO8 撥水ペーパーロール HEADS(ヘッズ) 48687766
HPA-RO8 撥水ペーパーロール HEADS(ヘッズ) 48687766
HPA-RO8 撥水ペーパーロール HEADS(ヘッズ) 48687766

撥水ペーパーロール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード48687766品番HPA-RO8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

片面(内側)に撥水加工を施したペーパーロールです。定番の赤色からスモーキー、ダークカラーまで使いやすいカラー展開でおすすめです。

幅(mm)650厚さ(g/m2)50材質マット紙仕様片面撥水加工(内側)1巻長さ(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48687766
2023-03-30
用途: 紙箱の製作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

撥水加工側もスプレー糊で固定できるので、有難いです。耐水性だけでなく、艶やかなコーティング効果もあれば、紙箱の高級感がもっと出るように思う。花束の包装紙を想定しているようだが、もっと広い用途が期待できる。

対象商品 : 48687757
2020-11-18
用途: ラッピングに使用
y.a Dreamサービス業

シンプルだけどオシャレなラッピングに変わり購入して大満足です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする