ASG-KGR1 掛け紙ロール/麻柄 HEADS(ヘッズ) 48687809 ASG-KGR1 掛け紙ロール/麻柄 HEADS(ヘッズ) 48687809

掛け紙ロール/麻柄

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48687809 品番ASG-KGR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

麻柄が入った掛け紙ロールです。ロールになっているので、従来の掛け紙の様に長さを気にせず巻くことができます。包装紙を包むのが大変な家電用品の大きな箱等も包装紙要らず!巻くだけでカンタンにラッピングできます。

仕様片面デザイン 材質コート紙 幅(mm)85 1巻長さ(m)20 厚さ(g/m2)84.9
注意
※製造上デザインにつなぎ目があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする