H020A293D 親水性PTFEメンブレンフィルタ ADVANTEC 48688475

※拡大画像です。

親水性PTFEメンブレンフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード48688475 品番H020A293D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。

直径(Φmm)293 穴径(μm)0.2 最高使用温度(℃)100 表面無地 医療機器承認・認証・届出番号該当なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする