パネルボンド イングレスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード48690958 品番GR-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

イングレストはパネル交換・組み付け作業を目的に作られた接着剤です。
溶接作業と異なり火花の発生もなく、溶剤作業時に起こるパネルにヒズミが出なく、後処理の工程が無く、更にガラスや内装材の脱着作業等の付帯作業が少なくなり、面倒な作業が軽減されます。

仕様(ワーキングタイム)90分、(クランプタイム)4時間 成分エポキシ樹脂(2液混合式) 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする