伸縮素材反射付ベスト リフレックスV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48691546 品番 RV-402Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フルハーネス型墜落防止器具対応。
着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。
伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。
軽量&コンパクトで持ち運び便利。
幅広&高輝度反射材で視認性抜群。
フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。

サイズフリー(男女兼用) 用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に 材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン 蛍光イエロー 質量(g)約105 着丈(cm)40〜55(適合サイズ) 寸法(cm)反射材:2 胴回り(cm)75〜120(適合サイズ) ベルト幅(cm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする