エクストラ2T(FD)

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード48691563 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ベースオイル鉱物油 JASO規格FD 容量(L)4 仕様TISI/クリアー 青緑 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APITC ISO規格E-GC 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48691563
2025-02-19
用途:
2サイクルオイル補充
卸売・小売業

AZの2ストオイルが値上げした後、エクストラ2Tの4L缶を使っていました。
スクーターはもちろん125ccのオフロードバイクで何年も使っていますが何の問題もありませんでした。
当時安かった4L缶はだいぶ前に販売終了していたので残念です。

対象商品:
48691545
2023-09-03
用途:
イタルジェットに入れました
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでカストロールの2Tでしたが煙と排気口のベタベタが気になってました。
このオイルを入れたところ、明らかに煙が減少しました。
少し高くてもグレードの良いオイルを入れたほうが良いと実感です。
500mlなので警告灯が点灯したらレベル気にせず入れられて、プラボトルなので廃棄も楽なのも良いです。
おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
48691563
2023-01-11
用途:
車両メンテナンス
その他業種

リピです、問題無く使用しています。
SJ-30 他 小型エンジンに使用していますが 始動性良好 調子も良いデス
4Lで このプライスは 助かります

1人が参考にしています
対象商品:
48691563
2022-04-02
用途:
バイク用
建設業・工事業

なにか独特の臭いがする。性能はまあまあ良いと思います。

対象商品:
48691563
2021-08-18
用途:
2サイクルバイクのオイル補充用

サラサラ系のオイルでした。
FDグレードなので煙は少なく何の問題もなく使用できています。
4Lで安く購入できるので助かります。

対象商品:
48691563
2021-05-06
用途:
2サイクルエンジンの潤滑

50年ほど前のバイクに使用しています。白煙が出るのは始動時、高負荷時(バイパスや長い坂道の走行など)くらいです。良好な使用感です。

ちなみに2サイクルエンジンオイルのグレードとはJASO M345という品質分類基準で、以下のような特徴があります。
FB: 潤滑性
FC: 潤滑性+スモークレス+低洗浄性
FD: 潤滑性+スモークレス+高洗浄性

4人が参考にしています
対象商品:
48691554
2021-07-10
用途:
草刈り機やチェーンソーに使用しています。
農・林・水産業

草刈り機は50対1の混合にて使用しています。FDグレードなので安心して使用しています。 ベースが鉱物油ですが、部分合成との違いは高回転で使用するチェンソーで冬に検証していきたいと思います。

対象商品:
48691545
2021-04-05
用途:
バイクメンテナンス

30年前の伊製トラ車に使用、混合比は指定の50:1。引火点が低いのでトラ車に適していると思い購入ですが、煙も少なく至って快調です。回転フィールは試運転の時バイク屋さんが使ったウルトラGR2の方が滑らかだった様な気がしますが間違いのないオイルであるとは思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする