セスキの激落ちくん

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(360mL) 注文コード 48693804 品番 S00547
参考基準価格(税別)¥254 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。

商品タイプ詰め替え 液性アルカリ性 用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ 寸法(mm)110×60×190 シリーズ激落ちくん 使用場所キッチン、室内、窓まわり 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※開封後は早めにお使いください。
※万一飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。
※目に入った場合は、すぐに流水で洗い、専門医にご相談ください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※こどもの手の届かない所に保管してください。
※直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所、アルミ・ニス塗りの家具等使用できない場所には保管しないでください。
※他の容器に移し替えないでください。
※使用後の容器は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観使用等は、予告なく変更することがあります。

商品説明動画

【激落ちくん】「セスキの【激落ちくん】+粉末タイプ」篇 1分6秒 レック
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
室内のお掃除に

どんな汚れも落ちます。
ドアの手垢汚れ、壁のヤニ?など、良く落ちます。
パッケージもシンプルだし、臭いも強くないので良いです。

対象商品:
48693795
2026-02-23
用途:
ガスコンロの油汚れ落としに使っています。
その他業種

試しに購入したけどガスコンロの油汚れ落としはセスキの激落ちくん1本で十分なくらいに油汚れが良く落ちてくれます。

対象商品:
48693804
2025-08-28
用途:
家の中の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っているので使い勝手は問題なし、詰め替えがあるのはありがたい

2024-11-27
用途:
油汚れに

毎日の油ごろれに。長期こびりついたものは他の強力洗剤が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
48693795
2023-12-18
用途:
壁紙の汚れ落とし
関町内科クリニック 様

同時購入のサワフジクリーンブラシスリムワンタッチと併用してとても満足

対象商品:
48693795
2023-03-31
用途:
清掃時
株式会社アクト・ツーワン 様 (サービス業)

こちらも強力です。各部署の清掃時にストレスなく使用できます。べたつきのないのもgood!

対象商品:
48693795
2023-01-16
用途:
事務所内の壁を拭く際に使用。

強アルカリのため、手袋はした方が良いですが、とても良く落ちます。
変な匂いもなく、まさに水のような感じです。
二度拭きなしで、タバコの脂汚れもスッキリです。

対象商品:
48693804
2022-12-18
用途:
掃除
医療・福祉・介護関連業

この商品はこれまでのどの商品よりも最高に気に入っています。
汚れがよく落ちて二度拭きもいらずさっぱり綺麗になるのでまた買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする