※使用例

科目印 新税率対応Xスタンパー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48698704 品番X-NK ZR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

2019年10月1日より、消費税が10%に引き上げられます。
また、特定品目の消費税が8%据え置きとなる「軽減税率」も同時に導入されます。
見積書やプライスカードなどにお使いいただけるシャチハタのXスタンパーが作業の効率化をお手伝いします。

インク色 文字消費税10% 寸法(mm)4×21 シリーズXスタンパー 対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
注意
※別注品となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥200 / 税込 ¥220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48698765
2020-04-13
用途:
経費精算の時
Meiji Seika ファルマ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

他サイトで似たような商品はありましたが、インクが黒しか無かったりと希望の商品に巡り合えませんでした。ようやく、こちらで希望通りの商品が購入出来て助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする