ポータブルCDプレーヤー/リモコン付属/有線対応/ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48700348 品番LCP-PAP01LWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,770

リスニング学習向けの機能が充実のポータブルCDプレーヤー。音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、区間を設定して繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、便利な3秒・30秒戻し機能も完備!ボタンを押すだけで、直前の単語やフレーズを何度でも繰り返し聴き直せます。また、タイマー機能搭載で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。電源を切っても続きから再生できるレジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で通学・通勤など移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能。移動中に便利なクリップ付き。本体はカフェやインテリアにも馴染む、形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。リスニング学習や音楽CD鑑賞にとっておきのポータブルCDプレーヤーです。

対応メディア対応 (CD-DA/MP3) 付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚 仕様法令対応:RoHS指令準拠、VCCI(Class B)準拠、レーザーパワー(Class1)準拠 ホワイト 質量(g)204(本体のみ) コネクタ形状USB microBx1、電源ポートx1 チャンネル数2チャンネルステレオ 適合機器3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×25mm(本体のみ,突起部を除く) 最大出力10mW + 10mW インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子 設置姿勢水平 ディスクローディング方式クラムシェル 入力電圧電源駆動:DC+5V(microB端子より供給) 電池駆動:単3形アルカリ乾電池(LR6) 2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする