エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの マウス
エレコムの 有線マウス
マウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48700409
品番
M-CAD01UBBK
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス有線3ボタンBlueLEDマウス。
ボタン数
3個
読取方式
光学センサー方式
色
ブラック
コネクタ形状
USB-Aオス
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
約87.0※ケーブル含む
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
分解能
600/1200カウント
対応
【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70.5×110.0×38.0
インターフェース
USB
LED色
ブルー
保証期間
6カ月間
電源供給方式
USBバスパワー