MTBハンドルバー SPECTRA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48702466 品番2QN11110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

フルカーボンセミライズハンドルバー。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることが特徴のEPSテクノロジーは、軽さと剛性の最適化を図っている。
テストを重ねたバックスイープとアップスイープが快適なライディングを実現。

仕様(スイープ)back sweep 5° - up sweep 5° 寸法(mm)800 ブラック/ブラック 質量(g)205(±10) クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)フルカーボン UD カーボンマットフィニッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする