ロードハンドルバー A-DRACO

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュ 注文コード48702536 品番2QN40101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

フルカーボンハンドルバー。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。

寸法(mm)380 ブラック/ホワイト 材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125 クランプ径(Φmm)31.8 質量(g)225(±10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする