ロードハンドルバー R-TRIANGO WING

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48702606 品番2QN40202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

剛性に優れた6061 T6アルミを採用。
振動吸収性に優れた3Kカーボンをラップ。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
スペシャルエアロデザイン。

寸法(mm)400 カーボン 質量(g)355 クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)6061 T6 アルミ、3Kカーボンラップ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする