ITM
ITMの 自転車ハンドル関連
ITMの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
ITMの 自転車用ハンドルバー
ロードハンドルバー R-TRIANGO WING
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
420
注文コード
48702615
品番
2QN40203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
剛性に優れた6061 T6アルミを採用。
振動吸収性に優れた3Kカーボンをラップ。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
スペシャルエアロデザイン。
寸法(mm)
420
色
カーボン
質量(g)
355
クランプ径(Φmm)
31.8
材質(ハンドル)
6061 T6 アルミ、3Kカーボンラップ
リーチ寸法(mm)
70
ドロップ寸法(mm)
125