ITM
ITMの 自転車ハンドル関連
ITMの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
ITMの 自転車用ハンドルバー
ロードハンドルバー R-TRIANGO
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(ハンドル)
6061 T6 アルミ、3Kカーボンラップ
注文コード
48702633
品番
2QN40302
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
剛性に優れた6061 T6アルミを採用。
振動吸収性に優れた3Kカーボン、UDカーボンをラップ。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
寸法(mm)
400
色
ブラック/ホワイト
材質(ハンドル)
6061 T6 アルミ、3Kカーボンラップ
リーチ寸法(mm)
70
ドロップ寸法(mm)
125
クランプ径(Φmm)
31.8
質量(g)
325