ロードハンドルバー ARIES SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48702737 品番2QN41003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超軽量フルカーボンハンドルバー。
ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。

寸法(mm)420 カーボン 質量(g)198(±10) クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)スーパーライト ハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする