ロードハンドルバー X-ONE

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック/ホワイト 注文コード48702755 品番2QN41103
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

フルカーボンアナトミックハンドルバー。
エレガントな曲線を描いたその形状は、硬さ、剛性、そして安全性を兼ね備えています。
NEWリーチは従来のものよりも短めに設定、フラットな形状とあいまって快適なブラケットポジションとなり、ブレーキ、シフトコントロールがしやすくなっています。
アナトミック形状をしたNEWドロップは、どこを握ってもしっくりきて、ライディング中の腕の痛みを和らげます。

寸法(mm)420 ブラック/ホワイト 材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ リーチ寸法(mm)68 ドロップ寸法(mm)138 クランプ径(Φmm)31.8 質量(g)215(±10) 用途ロードバイク
注意
※ITMのロードハンドルバーは、日本人の手にフィットするショートリーチを採用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする