ロードハンドルバー ALUTECH A

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)380 注文コード48702789 品番2QN41201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法3種類から選べます 他の種類を見る

素材には軽量の7075 T6アルミを使用。
剛性の最適化、振動吸収性に優れています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。

寸法(mm)380 ブラック 質量(g)260 クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)7075 T6 アルミ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする