2QN41202 ロードハンドルバー ALUTECH A ITM ブラック色 48702798

2QN41202 ロードハンドルバー ALUTECH A ITM 48702798 2QN41202 ロードハンドルバー ALUTECH A ITM 48702798

ロードハンドルバー ALUTECH A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48702798 品番2QN41202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素材には軽量の7075 T6アルミを使用。
剛性の最適化、振動吸収性に優れています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。

寸法(mm)400 ブラック 質量(g)260 クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)7075 T6 アルミ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする