ITM
ITMの 自転車ハンドル関連
ITMの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
ITMの 自転車用ハンドルバー
ロードハンドルバー ALCOR 80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48702834
品番
2QN50113
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
素材には6061 T6アルミを使用。
剛性の最適化、振動吸収性に優れています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
寸法(mm)
420
色
ブラック/グレー
質量(g)
300
クランプ径(Φmm)
31.8
材質(ハンドル)
6061 T6 アルミ
リーチ寸法(mm)
70
ドロップ寸法(mm)
125