CP-1P プラ板円切りカッター NTカッター 48703594 CP-1P プラ板円切りカッター NTカッター 48703594

プラ板円切りカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48703594 品番CP-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm〜20cmの円形に切れます

用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。 トラスコ品番856-2112 適合替刃BM-2P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
アクリル板のカッター
有限会社淡路環境 様

円状にアクリルを切るのに用いた。
思いのほか切れ味が良かった。
5p未満にも対応するべきだと思う。
その為には軸を小さくするべき

対象商品:
48703594
2017-04-03
用途:
アクリル板の切り出し

中心を吸盤で位置決めをするため、中心の精度が取れない。
カッティング時も、吸盤セット後も中心部分には、多少ガタツキが残る。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
48703594
2016-12-04
用途:
趣味の工作

多数あるサークルカッターの中で、この製品は吸盤で保持するのでワークが傷付かず、プラスチック用のP型刃を使う点が個性的。対象は吸盤が張り付く平滑なプラ板に限定されるが、POMの1ミリ厚をくりぬいてみると実に具合が良い。アームから進行方向に張り出した赤い三角の部分がキモでP刃の角度を一定に保持するようだ。付属するプラ板折り棒?はあまり必要と思わないが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする