K8711MEJV-13 シングルワンホール切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703857 K8711MEJV-13 シングルワンホール切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703857 K8711MEJV-13 シングルワンホール切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703857 K8711MEJV-13 シングルワンホール切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703857 K8711MEJV-13 シングルワンホール切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703857 K8711MEJV-13 シングルワンホール切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703857

シングルワンホール切替シャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48703857 品番 K8711MEJV-13
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。

使用地区一般 仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ 厚さ(mm)5〜30 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)35〜40 吐水口120°回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする