SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48704085
品番
K4781NJK-DJP-13
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれなワンホール混合栓
使用地区
寒冷地
色
漆黒
仕様
節水水栓、ナット式、フレキ
厚さ(mm)
5〜30
規格
JIS
足径(Φmm)
(取付)32
取付穴径(Φmm)
35〜39
ナット対辺(mm)
(取付ロック)36