1.512-414.0 スチームクリーナー SC4 ケルヒャー 48704705

スチームクリーナー SC4

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48704705 品番1.512-414.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高温のスチームで汚れを落とすクリーナーです。 洗剤を使わず汚れを落とします。また、高温のスチームで除菌もできるので、衛生面の心配な場所の掃除にぴったり! ヒートアップタイムは約6分。使用途中に水が無くなっても給水タンクが取り外せるので、連続して2時間お掃除することができます。広い範囲の掃除や、一度にまとめての掃除に便利です。洗剤を使わないので、環境に優しいクリーニングです。 カルキ汚れ、油汚れ、浴室内の頑固な汚れやキッチンの汚れなどに最適です。また、窓、シャワールーム、ガラス、水道周り、タイル、コンロの汚れなどあらゆる場面で活躍します。 わかりやすい操作性、1Lタンク、本体にアクセサリー収納可能、フロアノズルホルダー、安全ロックや操作しやすい大きなタイヤ付きなど、便利で使いやすい機能が満載です。

用途床の掃除、蛇口に、洗面器、タイル壁、窓・鏡、換気フード、コンロ 付属品クロス(フロアノズル用)、カバー(ハンドブラシ用)、RM 511 ボイラー洗浄剤(スケール除去剤)スティックタイプ、パーキングポジション、ホース一体型ヘッド(2m)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒)、フロアノズル標準タイプ、2×0.5m延長パイプ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1500 タンク容量(L)0.5/0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×251×273 本体質量(kg)4.1 電源コード(m)4 連続使用時間(時間)約2 最大吐出圧力約3.5気圧 吐出圧力(MPa)0.35 スチーム温度(℃)約100 ヒートタイム4分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48704705
2017-01-19
用途:
店舗の床清掃
卸売・小売業

厨房の床掃除に使っています。油分がふき取るように取れて大活躍です。2時間連続使用できるのもいいです。ハンディタイプは使用時間が短いので、これがベストでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする