画像準備中

V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式常時開単動形 シリンダ内径(Φmm)16 注文コード48707951 品番EHVJ-16A-JF-ES15A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は作動方式・シリンダ内径372種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式常時開単動形 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする