MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI B-KING 1340 '07-'12 VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48709554
品番
IX-OS8200VTI
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
適合メーカー
スズキ(SUZUKI)
適合
SUZUKI B-KING 1340 '07-'12 (WVCR) RIGHT + LEFT
材質
チタニウム
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
1.5
タイプ
VTI
コンプリート
チタニウム
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。