CA-215 ドープセメント プラモデル用 セメダイン 48709623

ドープセメント プラモデル用

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20mL×20本) 注文コード48709623 品番CA-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。
ポリスチレン (スチロール)の接着にご使用いただけます。
透明で仕上がりがきれいです。
乾きが早いため、作業性がいいです。
キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。

主な用途スチロール 用途スチロール製のプラモデルの組立て・修理 透明 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※はみ出た接着剤は、手早くふきとってください。
※ビンが割れる可能性があるため、絶対に40℃以上で保管しないでください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
プラモデル

孫のプラモデル造りに購入
使ってた20年物のハケがボロボロに成ったので
新しく購入。
新しいので問題なしです。

対象商品:
58587697
2024-06-21
用途:
古いプラモの作成!
製造業

価格も安く、ガンプラ以外の古めのプラモを作成される方におすすめです!

対象商品:
58587697
2023-08-06
用途:
機会のメンテナンス時
その他業種

プラモデルの組み立てように購入しました。とても気に入っています。

対象商品:
58587697
2016-12-14
用途:
スチロールの接着に
医療法人西病院 様

プラモデル用ですが、スチロールを溶剤成分で溶かしながら接着するので、修理に良いです。ABS用は別な商品になります。

対象商品:
58587697
2016-08-30
用途:
工作
SBS伏見 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い慣れているはずなのに良く倒してします

対象商品:
58587697
2014-10-21
用途:
プラモデル作成

昔ながらのセメダインです。
使いやすくて 良いと思います。

対象商品:
58587697
2014-04-21
用途:
プラモデル

間違いない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする